Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D902 Freză din carbură Con ascuțit 1/4 | AA8NCK

APPROVED VENDOR 19D902 Freză din carbură Con ascuțit 1/4

În stoc
Element: AA8NCK Model: 19D902
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
€29.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi14 grade
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii3 / 4 "
RPM max20000-30000
Lungime totală2"
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCon ascuțit
Număr comercialSM-2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D899 Freză din carbură Con ascuțit 1/2 | AA8NCH 19D89928 grade1 / 2 "7 / 8 "15000-400002.75 "1 / 4 "SM-5€58.94
VANZATOR APROBAT 19D901 Freză din carbură Con ascuțit 1/4 | AA8NCJ 19D90122 grade1 / 4 "1 / 2 "20000-300002"1 / 4 "SM-1€25.56
VANZATOR APROBAT 19D903 Freză din carbură Con ascuțit 1/4 | AA8NCL 19D90310 grade1 / 4 "1"30000-400002"1 / 4 "SM-3€33.19
VANZATOR APROBAT 19D904 Freză din carbură Con ascuțit 1/4 | AA8NCM 19D90422 grade1 / 4 "1 / 2 "30000-400002"1 / 8 "SM-51€20.79
VANZATOR APROBAT 19D908 Freză din carbură Con ascuțit 3/8 | AA8NCR 19D90828 grade3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "1 / 4 "SM-4€52.59
VANZATOR APROBAT 19D909 Freză din carbură Con ascuțit 5/8 | AA8NCT 19D90931 grade5 / 8 "1"12000-250002.875 "1 / 4 "SM-6€86.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D902 Freză din carbură Con ascuțit 1/4
€29.94 /unitate