Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D911 Carbide Bur Flacără 1/2 | AA8NCV

APPROVED VENDOR 19D911 Carbid Bur Flacără 1/2

În stoc
Articol: AA8NCV Model: 19D911
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
€80.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1.25 "
RPM max15000-40000
Lungime totală3"
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaFlacără
Număr comercialSH-5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D915 Carbid Bur Flame 3/16 | AA8NCZ 19D9153 / 16 "3 / 8 "30000-400001.5 "carbid1 / 8 "SH-53€18.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D911 Carbid Bur Flacără 1/2
€80.85 /unitate