Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D935 Freză din carbură tăiat diamant 1/2 | AA8NDW

APPROVED VENDOR 19D935 Freză din carbură tăiată cu diamant 1/2

În stoc
Element: AA8NDW Model: 19D935
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
€188.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiDiamant Cut
Lungimea tăierii1"
RPM max15000-40000
Lungime totală3"
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 2 "
ModelaDiamant Cut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiPreț
VANZATOR APROBAT 19D933 Freză din carbură tăiat diamant 1/4 | AA8NDU 19D9331 / 4 "3 / 4 "30000-400002.5 "1 / 4 "€46.05
VANZATOR APROBAT 19D934 Freză din carbură tăiat diamant 3/8 | AA8NDV 19D9343 / 8 "1"20000-400002.5 "3 / 8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D935 Freză din carbură tăiată cu diamant 1/2
€188.74 /unitate