Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 19N777 Ciocan ciocan Cruce Daltă Hickory | AA8QQR

APPROVED VENDOR 19N777 Ciocan ciocan Cruce Dalta Hickory

În stoc
Articol: AA8QQR Model: 19N777

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€30.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChipping Hammer
Lama (1) Lungime1.18 "
Lama (1) Lățime0.12 "
Lama (2) Lungime1.18 "
Lama (2) Lățime0.30 "
MânerLemn
Lungimea capului7.48 "
Materialul capuluiOțel (MS En8)
Greutatea capului16.23 uncie
Lungime totală12.13 "
TipVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8205595510
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMânerLungimea capuluiGreutatea capuluiLungime totalăPreț
Furnizor APROBAT 19N773 Ciocan de ciobitor cu perie | AA8QQM 19N773Lemn de cauciuc3.7 "5.11 uncie11.18 "€17.13
VINDATOR APROBAT 19N774 Ciocan de așchiere cu mâner moale | AA8QQN 19N774Plastic6.22 "7.23 uncie10.24 "€18.15
Furnizor APROBAT 19N775 Ciocan de așchiere Daltă conică | AA8QQP 19N775Lemn de cauciuc6.18 "6.88 uncie10.63 "€14.74
VINDATOR APROBAT 19N776 Ciocan de așchiere Mâner din lemn de cauciuc | AA8QQQ 19N776Lemn de cauciuc6.18 "6.88 uncie10.63 "€15.80
VÂNZĂTOR APROBAT 19N778 Ciocan de așchiere Con Daltă Hickory | AA8QQT 19N778Lemn7.64 "17 uncie12.4 "€32.37
VINDATOR APROBAT 19N779 Ciocan de așchiere Daltă în cruce conică | AA8QQU 19N779Lemn7.64 "15.17 uncie12.8 "€29.26
VINDATOR APROBAT 19N780 Ciocan de așchiere Daltă în cruce curbă conică | AA8QQV 19N780Lemn7.64 "16.37 uncie12.4 "€29.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19N777 Ciocan ciocan Cruce Dalta Hickory
€30.04 /unitate