Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1APV5 Supapă de golire a cazanului Sferturi de tură 1/2 in | AA8XXL

APPROVED VENDOR 1APV5 Supapă de golire a cazanului Un sfert de tură 1/2 in

În stoc
Articol: AA8XXL Model: 1APV5
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
€19.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de scurgere a cazanului cu un sfert de tură
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x Cupă de lipit
Manipulați materialulAluminiu
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Presiune maximă125 psi
Lungime deschisă2-5/8 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 1APV6 Supapă de golire a cazanului Sferturi de tură 3/4 in | AA8XXM 1APV6FNPT x MNPT3 / 4 "x 1 / 2"€16.96
Furnizor APROBAT GGS-2VRP7 Supapă de golire a cazanului Sferturi de tură 1/2 Inch | AE9ZYT 6PEA0 GGS-2VRP7Cupă sau furtun MNPT x1 / 2 "€14.82
Furnizor APROBAT GGS-2VRP5 Supapă de golire a cazanului Sferturi de tură 1/2 inch | AE9ZYU 6PEA1 GGS-2VRP5FNPT x furtun1 / 2 "€15.96
Furnizor APROBAT GGS-2VRP8 Supapă de golire a cazanului Sferturi de tură 3/4 in | AE9ZYV 6PEA2 GGS-2VRP8Cupă sau furtun MNPT x3 / 4 "€15.09
Furnizor APROBAT GGS-2VRP6 Supapă de golire a cazanului Sfert de tură 3/4 in | AE9ZYW 6PEA3 GGS-2VRP6FNPT x furtun3 / 4 "€16.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1APV5 Supapă de golire a cazanului Un sfert de tură 1/2 in
€19.31 /unitate