Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1AY80 Hex Nut Heavy 5/8-11 1-1/16, 25PK | AA8ZJT

APPROVED VENDOR 1AY80 Piuliță hexagonală grea 5/8-11 1-1/16", 25PK

În stoc
Articol: AA8ZJT Model: 1AY80
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
€46.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
finalizareaGalvanizat la cald
Înălţime39 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessC24 până la C38
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.33
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1AY80 Piuliță hexagonală grea 5/8-11 1-1/16", 25PK
€46.79 /ambalaj