Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1BUA9 știft șurub fără cap Zinc 0.375 x 1 inch | AA9AQL

APPROVED VENDOR 1BUA9 știft de șochetă zinc fără cap 0.375 x 1 inch

În stoc
Element: AA9AQL Model: 1BUA9
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
€7.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1"
MaterialOţel
Lungime totală1 11 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
TipForat fără cap
Lungime utilizabilă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1BUA9 știft de șochetă zinc fără cap 0.375 x 1 inch
€7.48 /unitate