Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1BUB3 Clevis Pin Headless Zinc 0.375 x 2 In | AA9AQP

APPROVED VENDOR 1BUB3 știft de șochetă fără cap Zinc 0.375 x 2 inch

În stoc
Element: AA9AQP Model: 1BUB3
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
€7.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2"
MaterialOţel
Lungime totală2 11 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
TipForat fără cap
Lungime utilizabilă2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1BUB3 știft de șochetă fără cap Zinc 0.375 x 2 inch
€7.91 /unitate