Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1BUC6 Clevis Pin Headless Zinc 0.500 x 2 1/2 In | AA9AQX

APPROVED VENDOR 1BUC6 știft de șochetă zinc fără cap 0.500 x 2 1/2 in

În stoc
Articol: AA9AQX Model: 1BUC6
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
€10.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2.5 "
MaterialOţel
Lungime totală2 29 / 32 "
Pin Dia.1 / 2 "
TipForat fără cap
Lungime utilizabilă2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1BUC6 știft de șochetă zinc fără cap 0.500 x 2 1/2 in
€10.27 /unitate