Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1CFP7 Șurub de plug plat 5/8-11 X 2 1/2 cu piuliță, 10PK | AA9CDJ

APPROVED VENDOR 1CFP7 Șurub de plug plat 5/8-11 X 2 1/2 cu piuliță, 10 buc.

În stoc
Element: AA9CDJ Model: 1CFP7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€15.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Bolt
finalizareazinc
Calitate5
Unghiul capului80 grade
Cap Dia.1.147 "
Inaltimea capului0.506 "
Tip cap# 3 plat
Lungime2.5 "
MaterialOtel carbon
Lățimea pătrată0.64 "
Forța de tracțiuneSAE J 429, SAE J 995 PSI
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipGât pătrat zimțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.359
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318152055
Tara natalaML

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFP7 Șurub de plug plat 5/8-11 X 2 1/2 cu piuliță, 10 buc.
€15.69 /ambalaj