Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1CGD2 Șurub cu dinți pentru găleată #7 3/4-10 x 5 inch simplu | AA9CHE

APPROVED VENDOR 1CGD2 Șurub cu dinți pentru găleată #7 3/4-10 x 5 inch simplu

În stoc
Element: AA9CHE Model: 1CGD2
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
€24.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru plugul dinților din cupă
finalizareaSimplu
Calitate8
Unghiul capului60 grade
Cap Dia.1.277 "
Inaltimea capului0.44 "
Tip cap# 7 Cu cheie de blocare
Înălțimea cheii0.390 "
Lungime5"
MaterialAliaj de oțel
Forța de tracțiuneSAE J 429 PSI
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tipevazată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Lățime cheie (0.170 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD2 Șurub cu dinți pentru găleată #7 3/4-10 x 5 inch simplu
€24.41 /unitate