Furnizorul APROBAT 1CGD8 Șurub cu dinți găleți #7 7/8-9 x 4 1/2 simplu | AA9CHL

APPROVED VENDOR 1CGD8 Șurub cu dinți găleți #7 7/8-9 x 4 1/2 simplu

Element: AA9CHL Model: 1CGD8

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru plugul dinților din cupă
finalizareaSimplu
Calitate8
Unghiul capului60 grade
Cap Dia.1.516 "
Inaltimea capului0.616 "
Tip cap# 7 Cu cheie de blocare
Înălțimea cheii0.473 "
Lungime4.5 "
MaterialAliaj de oțel
Forța de tracțiuneSAE J 429 PSI
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tipevazată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Lățime cheie (0.190 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD8 Șurub cu dinți găleți #7 7/8-9 x 4 1/2 simplu