Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1CJW1 Piuliță conector 5/16-18 X 17Mm L Zinc, 10PK | AA9CWE

APPROVED VENDOR 1CJW1 Piuliță conector 5/16-18 X 17 mm L zinc, 10 buc.

În stoc
Element: AA9CWE Model: 1CJW1
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
€30.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița conectorului
Baril Dia.11.00mm
Lungimea butoiului13mm
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex
finalizareazinc
Calitate2
Lungime17
MaterialOţel
Tip piulițăPiulița conectorului
Lungime totală17mm
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
Lăţime11mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CJW1 Piuliță conector 5/16-18 X 17 mm L zinc, 10 buc.
€30.65 /ambalaj