Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1CNR7 Supapă de oprire și de evacuare 1/2 inch Solvent | AA9DZU

APPROVED VENDOR 1CNR7 Supapă de oprire și de evacuare 1/2 inch solvent

În stoc
Element: AA9DZU Model: 1CNR7
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
€13.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de oprire și deșeuri
Material corpCPVC
Tip conexiuneCPVC
Manipulați materialulCPVC
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
Lungime totală2.5 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
Furnizor APROBAT 1CNR8 Supapă de oprire și de evacuare 3/4 inch Solvent | AA9DZV 1CNR83 / 4 "4.06 "€13.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNR7 Supapă de oprire și de evacuare 1/2 inch solvent
€13.21 /unitate