OBERON Truse TCG Arc Flash, 65 Cal Arc Rating


Oberon TCG65 Series arc flash suits are advanced protective gears used where employees face the risk of arc flash incidents ensuring maximum protection against intense electrical hazards. They are used in electrical utilities, power generation and maintenance applications to safeguard workers f...rom potential arc flash explosions, which can cause severe burns and injuries.Citeste mai mult

Filtru
Culoare: Grey de cărbune , Cusătură interioară: 30 " , Material: de aramid
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
TCG5B-XL.
44 "până la 46"38 "până la 40"XL€2,579.12
A
TCG5B-2XL.
48 "până la 50"42 "până la 44"2XL€922.54
A
TCG5B-3XL.
52 "până la 54"46 "până la 48"3XL€931.42
A
TCG5B-5XL.
60 "până la 62"54 "până la 56"5XL€1,016.23

Truse TCG Arc Flash, 65 Cal Arc Rating

Costumele Oberon TCG65 sunt echipamente avansate de protecție utilizate în cazul în care angajații se confruntă cu riscul de incidente cu arc, asigurând protecție maximă împotriva pericolelor electrice intense. Ele sunt utilizate în aplicațiile de utilități electrice, de generare a energiei și de întreținere pentru a proteja lucrătorii de potențiale explozii cu arc, care pot provoca arsuri și răni grave.

DESCRIERE

  • They have a knit cuff and dual-stage zipper front closure to facilitate easy ON / OFF for ensuring quick and efficient wear.
  • These suits are equipped with reflective day / night striping on the arms and legs to enhance worker visibility in low-light conditions.
  • They have a hood window with anti-fog and anti-scratch coatings, enhancing comfort and vision during work.
  • These arc flash suits feature aramid construction for flame resistance and durability.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?