Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1CNT2 Hose Bibb 1/2 inch Mnpt Celcon(r) T-maner | AA9DZY

APPROVED VENDOR 1CNT2 Furtun Bibb 1/2 inch Mnpt Celcon(r) T-maner

În stoc
Element: AA9DZY Model: 1CNT2
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
€11.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Bibb
Material corpCelcon (R)
AmenajăriStandard
Manipulați materialulCelcon (R)
Tip mânerMâner T
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareMNPT
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.180 grade F
Înălțime deschisă3-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAmenajăriManipulați materialulTip mânerDimensiunea intrăriiTipul de intrarePresiune maximăPreț
VÂNZATOR APROBAT 1APV7 Furtun Bibb Sfert de tura Standard 1/2 inch M | AA8XXN 1APV7AlamăStandardAluminiuSfert de tură1 / 2 "Cupa de lipit sau MNPT125 psi€17.38
VÂNTORUL APROBAT 1APV8 Furtun Bibb Sfert de tura Standard 3/4 In | AA8XXP 1APV8AlamăStandardAluminiuSfert de tură3 / 4 "FNPT125 psi€19.21
VÂNZĂTOR APROBAT 1APV9 Furtun Bibb Sfert de tura fără îndoire 1/2 inch M | AA8XXQ 1APV9AlamăFără KinkzincSfert de tură1 / 2 "Cupa de lipit sau MNPT125 psi€18.03
VÂNZĂTOR APROBAT 1APY1 Furtun Bibb Sfert de tură fără îndoire 3/4 inch M | AA8XYF 1APY1AlamăFără KinkzincSfert de tură3 / 4 "MNPT125 psi€17.68
VÂNZĂTOR APROBAT 1APY2 Furtun Bibb Sfert de tura fără îndoire 1/2 inch F | AA8XYG 1APY2AlamăFără KinkzincSfert de tură1 / 2 "FNPT125 psi€18.82
VÂNTORUL APROBAT 1CNT3 Hose Bibb 3/4 inch Mnpt Celcon(r) T-maner | AA9DZZ 1CNT3Celcon (R)StandardCelcon (R)Mâner T3 / 4 "MNPT150 psi€11.06
VÂNZĂTOR APROBAT 1CNT4 Hose Bibb 1/2 inch Mpt Celcon(r) Handwheel | AA9EAA 1CNT4Celcon (R)StandardCelcon (R)Roată de mână1 / 2 "MNPT150 psi€11.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT2 Furtun Bibb 1/2 inch Mnpt Celcon(r) T-maner
€11.59 /unitate