Furnizor APROBAT 1CPX2 Teava 3 inch 6 picioare Lungime Schedule 80 Black Steel | AA9EGD

APPROVED VENDOR 1CPX2 Teava 3 inch 6 picioare lungime Schedule 80 otel negru

Element: AA9EGD Model: 1CPX2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€579.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăNeafilat
Material corpOțel negru
Lungime72 "
Presiune maximă300 psi @ 550 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.3.5 "
Dimensiunea conductei3"
Program80
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetCurbe finale
Grosimea peretelui0.216 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.12
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7306305055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1CPT6 Țeavă 1/2 inch 1 picior Lungime Program 80 Oțel negru | AA9EFR 1CPT612 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€12.20
VÂNZĂTOR APROBAT 1CPT9 Țeavă 3/4 inch 1 picior lungime Program 80 oțel negru | AA9EFT 1CPT912 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€16.02
Furnizor APROBAT 1CPV3 Teava 1 inch 1 picior Lungime Program 80 Otel negru | AA9EFU 1CPV312 "1.315 "1"0.133 "€23.84
Furnizor APROBAT 1CPV6 Teava 1 1/4 inch 1 picior lungime Schedule 80 Otel | AA9EFV 1CPV612 "1.66 "1.25 "0.14 "€31.97
VÂNZĂTOR APROBAT 1CPV9 Țeavă 1 1/2 inch 1 picior Lungime Program 80 Oțel | AA9EFW 1CPV912 "1.9 "1.5 "0.145 "€38.18
Furnizor APROBAT 1CPW3 Țeavă 2 inch 1 picioare Lungime Schedule 80 Black Steel | AA9EFX 1CPW312 "2.375 "2"0.154 "€51.22
VÂNZĂTOR APROBAT 1CPW6 Țeavă 2 1/2 inch 1 picior Lungime Program 80 Oțel | AA9EFY 1CPW612 "2.875 "2.5 "0.203 "€81.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPX2 Teava 3 inch 6 picioare lungime Schedule 80 otel negru
€579.82 /unitate