VINDATOR APROBAT 1DKZ4 Curea troliu 27ft x 4 inch 5000lb | AA9JQP

APPROVED VENDOR Curea troliu 1DKZ4 27ft x 4 inch 5000lb

Articol: AA9JQP Model: 1DKZ4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea troliu
Material corpPoliester
Rezistența la rupere15,000 lb.
CuloriGalben
Stil de montajCârlig plat
Lungimea curelei27ft
Lățimea curelei4"
Limita sarcinii de lucru5000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.09
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6307909889
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Curea troliu 1DKZ4 27ft x 4 inch 5000lb