Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1DMV4 Dimensiune unealtă de prelevare 5/32 1/4 5/16 in | AA9KCH

APPROVED VENDOR 1DMV4 Dimensiunea sculei de premutare 5/32 1/4 5/16 in

În stoc
Element: AA9KCH Model: 1DMV4
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
€286.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument Swaging
FuncţieFolosit pentru realizarea buclelor și îmbinarea cablului
mâner Lungime30 "
Material maxilarOțel călit
TipTipul de acțiune foarfecă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.39
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)80.77
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8205595560
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru dimensiunea cablului (inch) (5/32, 1/4, 5/16)
    • Tăiere generală L (inch) (31)

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTipPreț
Furnizorul APROBAT 1DMV1 Dimensiune sculă de presărare 1/8 5/32 3/16 1/4 in | AA9KCE 1DMV1Folosit pentru realizarea buclelor și îmbinarea cablurilor dintr-o gamă largă de dimensiuniTip șurub de prindere€76.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1DMV4 Dimensiunea sculei de premutare 5/32 1/4 5/16 in
€286.27 /unitate