Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1DMV1 Dimensiune sculă de presărare 1/8 5/32 3/16 1/4 in | AA9KCE

APPROVED VENDOR 1DMV1 Dimensiunea sculei de prelevare 1/8 5/32 3/16 1/4 in

În stoc
Element: AA9KCE Model: 1DMV1
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
€76.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument Swaging
FuncţieFolosit pentru realizarea buclelor și îmbinarea cablurilor dintr-o gamă largă de dimensiuni
Material maxilarOțel călit
TipTip șurub de prindere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8205595560
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru dimensiunea cablului (inch) (1/8, 5/32, 3/16, 1/4)

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTipPreț
VÂNTORUL APROBAT 1DMV4 Dimensiune unealtă de prelevare 5/32 1/4 5/16 in | AA9KCH 1DMV4Folosit pentru realizarea buclelor și îmbinarea cabluluiTipul de acțiune foarfecă€286.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1DMV1 Dimensiunea sculei de prelevare 1/8 5/32 3/16 1/4 in
€76.98 /unitate