Furnizorul APROBAT 1ECG6 Cărucior de securitate cu sârmă 1800 lb. 48 inch lungime | AA9NQA

APPROVED VENDOR 1ECG6 Cărucior de securitate cu sârmă 1800 lb. Lungime de 48 inci

Element: AA9NQA Model: 1ECG6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,651.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de securitate cu fir
Caster Dia.5"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
Construcţie1 1/4 "Sq. Tube Base, 1" Rnd. Partile tubului
finalizareaChrome
Ecartament11 ga. Baza, 16 ga. Părțile laterale
Capacitate de încărcare1800 lb.
Inălțime totală70 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.54
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireTip rotorCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Furnizorul APROBAT 1ECH1 Cărucior de securitate cu sârmă 900 lb. 60 inch lungime | AA9NQE 1ECH1poliuretan4 pivotant900 lb.68.5 "65 "27.25 "€1,876.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECG6 Cărucior de securitate cu sârmă 1800 lb. Lungime de 48 inci
€1,651.30 /unitate