Furnizorul APROBAT 1ECH1 Cărucior de securitate cu sârmă 900 lb. 60 inch lungime | AA9NQE

APPROVED VENDOR 1ECH1 Cărucior de securitate cu sârmă 900 lb. Lungime de 60 de inchi

În stoc
Articol: AA9NQE Model: 1ECH1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,876.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de securitate cu fir
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor4 pivotant
Construcţie1 1/4 "Sq. Tube Base, 1" Rnd. Partile tubului
finalizareaChrome
Ecartament11 ga. Baza, 16 ga. Părțile laterale
Capacitate de încărcare900 lb.
Inălțime totală68.5 "
Lungime totală65 "
Lățimea totală27.25 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.46
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)161.29
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireTip rotorCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Furnizorul APROBAT 1ECG6 Cărucior de securitate cu sârmă 1800 lb. 48 inch lungime | AA9NQA 1ECG6fenolic(2) Pivotant, (2) rigid1800 lb.70 "48 "24 "€1,364.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECH1 Cărucior de securitate cu sârmă 900 lb. Lungime de 60 de inchi
€1,876.13 /unitate