Furnizor APROBAT 1ECJ8 Cărucior de poștă 41 inch lungime x 23 inch lățime x 38 inch înălțime | AA9NQU

APPROVED VENDOR 1ECJ8 Cărucior de poștă 41 inch lungime x 23 inch lățime x 38 inch înălțime

Articol: AA9NQU Model: 1ECJ8

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de poștă
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriSilver
finalizareaChrome
Numărul de rafturi2
Inălțime totală38 "
Lungime totală41 "
Lățimea totală23 "
Dia rotor spate.10 "
Lungimea raftului41 "
Lățimea raftului23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.57
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înălțimea coșului inferior (7-1 / 2 ")
    • Lungimea coșului de jos (39 ")
    • Lățimea coșului inferior (21 ")
    • Dia roata rotor fata. (5 ")
    • Înălțimea coșului de sus (11 ")
    • Lungimea coșului de sus (39 ")
    • Lățimea coșului de sus (21 ")

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea raftuluiPreț
Furnizor APROBAT 1ECJ7 Cărucior de poștă 30 inch lungime x 23 inch lățime x 38 inch înălțime | AA9NQT 1ECJ8 1ECJ730 "31 "€720.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECJ8 Cărucior de poștă 41 inch lungime x 23 inch lățime x 38 inch înălțime