Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1EMR2 Orificiu pentru dopul deformat D 7/8 inch - Pachet De 10 | AA9QFV

APPROVED VENDOR 1EMR2 Orificiu pentru dop demontat D 7/8 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AA9QFV Model: 1EMR2
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
€5.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Knockout
CuloriGri
Pentru grosimea panoului0.032 la 0.125
Cap Dia.1.016 "
Diametrul gaurii.7 / 8 "
MaterialNylon stabilizat termic
Temp. Gamă-40 până la +185 F.
Grosime0.453 "
TipBlocarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCap Dia.Diametrul gaurii.Preț
Furnizor APROBAT 1EMR3 Orificiu pentru dopul deformat D 3/32 inch - Pachet De 10 | AA9QFW 1EMR31.218 "1.125 "€8.83
Furnizor APROBAT 1EMR4 Orificiu pentru dopul deformat D 1-3/8 inch - Pachet De 10 | AA9QFX 1EMR41.5 "1.375 "€9.15
Furnizor APROBAT 1EMR5 Orificiu pentru dopul deformat D 1 3/4 inch - Pachet De 10 | AA9QFY 1EMR51.925 "1.75 "€10.02
Furnizor APROBAT 1EMR6 Orificiu pentru dop cu demontare D 2 inch - Pachet De 10 | AA9QFZ 1EMR62.14 "2"€9.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMR2 Orificiu pentru dop demontat D 7/8 inch - Pachet de 10
€5.89 /unitate