Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1GLZ5 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 M10 X 1.25, Lungime 75 mm, 10PK | AA9WHG

APPROVED VENDOR 1GLZ5 șurub hexagonal grad 5 M10 X 1.25, lungime 75 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AA9WHG Model: 1GLZ5
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
€17.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.25
DiametruM10
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime sub cap75mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului26mm
Probă încărcată92,800 psi
Rockwell HardnessC22 până la C32
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului26mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1GLZ5 șurub hexagonal grad 5 M10 X 1.25, lungime 75 mm, 10 buc.
€17.63 /ambalaj