Furnizor APROBAT 1GUE2 Protectie pentru masini 48 inch Lungime Profil redus | AA9WJP

APPROVED VENDOR 1GUE2 Protectie pentru mașină 48 inch lungime, profil scăzut

În stoc
Articol: AA9WJP Model: 1GUE2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€272.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de protecție cu profil redus
CuloriSiguranță galbenă
ConstrucţieOţel
Diametru4.5 "
MaterialOţel
Dimensiunile plăcii de montare8 x 8 x 3/8 "
Stil de montarePodea montat
Greutate Netă27.2 lb.
Lungimea nominală4 ft.
Număr de coaste0
Inălțime totală16 "
Lungime totală48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7308909590
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăInălțime totalăLungime totalăPreț
Furnizor APROBAT 1GUD9 Aparat de protectie L39 1/2 inch H9in | AA9WJM 1GUD923 lb.9"36 "€208.06
Furnizor APROBAT 1GUE1 Aparat de protecție L39 1/2 inch H16in | AA9WJN 1GUE124.2 lb.16 "36 "€238.44
Furnizorul APROBAT 3KR78 Guard Machine Low Profile | AC9VQY 3KR78-9"48 "€299.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1GUE2 Protectie pentru mașină 48 inch lungime, profil scăzut
€272.78 /unitate