Furnizor APROBAT 1GUE6 Aparat de protectie L48in H36in | AA9WJU

APPROVED VENDOR 1GUE6 Aparat de protecție L48in H36in

În stoc
Articol: AA9WJU Model: 1GUE6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€391.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de protecție cu profil înalt
CuloriSiguranță galbenă
ConstrucţieOţel
Diametru4.5 "
Lungime4ft
MaterialOţel
Dimensiunile plăcii de montare8 x 8 x 3/8 "
Stil de montarePodea montat
Greutate Netă39.3 lb.
Lungimea nominală4 ft.
Număr de coaste0
Inălțime totală36 "
Lungime totală48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.95
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7308909590
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGreutate NetăInălțime totalăLungime totalăPreț
Furnizor APROBAT 1GUE3 Protector pentru mașină 36 inch lungime Profil înalt | AA9WJQ 1GUE33ft28.5lb.24 "36 "€345.62
Furnizor APROBAT 1GUE4 Aparat de protecție L48in H24in | AA9WJR 1GUE44ft33.6 lb.24 "48 "€354.15
Furnizor APROBAT 1GUE5 Protectie pentru masini 36 inch Lungime Profil inalt | AA9WJT 1GUE53ft37.4lb.36 "36 "€391.31
Furnizor APROBAT 2WJJ3 Apărător pentru mașină Profil înalt 36 x 36 in | AC3VBY 2WJJ3-36.9 lb.36 "36 "€394.97
Furnizorul APROBAT 2WJJ4 Apărător pentru mașini Profil înalt 48 x 36 inchi | AC3VBZ 2WJJ4-41.8 lb.36 "48 "€395.72
Furnizor APROBAT 2WJJ5 Apărător pentru mașină Profil înalt 42 x 48 inch | AC3VCA 2WJJ5-45.7 lb.42 "48 "€477.44
Furnizorul APROBAT 3KR70 Guard Machine High Profile | AC9VQV 3KR70--42 "48 "€490.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1GUE6 Aparat de protecție L48in H36in
€391.19 /unitate