Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1HY24 Rod Coupling Nut 18-8 1/4-20, 10PK | AA9XQF

APPROVED VENDOR 1HY24 Piuliță de cuplare a tijei 18-8 1/4-20, 10PK

În stoc
Element: AA9XQF Model: 1HY24
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
€47.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
finalizareaSimplu
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Min. Randament (PSI)50,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1HY24 Piuliță de cuplare a tijei 18-8 1/4-20, 10PK
€47.21 /ambalaj