Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U11360.043.0001 Piuliță hexagonală 7/16-14 11/16 inch, 50PK | AA9YZY 1JY47

APPROVED VENDOR U11360.043.0001 Piuliță hexagonală de blocare 7/16-14 11/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AA9YZY Model: U11360.043.0001Crucea Ref: 1JY47
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
€11.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime1 / 4 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessC32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire
Lăţime11 / 16 "
Dimensiunea cheii11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.043.0001 Piuliță hexagonală de blocare 7/16-14 11/16 inch, 50 buc.
€11.06 /ambalaj