Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1LAF8 Weld Nut 10-32 5/8 X 7/16 Inch, 50PK | AB2CTT

APPROVED VENDOR 1LAF8 Piuliță de sudură 10-32 5/8 X 7/16 inch, 50PK

În stoc
Articol: AB2CTT Model: 1LAF8
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
€20.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei5 / 8 "
Grosimea bazei3 / 32 "
Lățimea bazei7 / 16 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de sudură cu bază cu orificiu offset
Dia pilot.15 / 64 "
Înălțimea pilotului0.030 "
Dimensiunea orificiului pilot1 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipTab Base cu Offset Hole

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Centrul găurii pilot până la marginea exterioară (0.188 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF8 Piuliță de sudură 10-32 5/8 X 7/16 inch, 50PK
€20.57 /ambalaj