Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAH3 Piuliță de sudură 5/16-18 9/16 inch lățime, 50PK | AB2CUG

APPROVED VENDOR 1LAH3 Piuliță de sudură 5/16-18 9/16 inch lățime, 50PK

În stoc
Articol: AB2CUG Model: 1LAH3
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
€28.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Grosimea bazei7 / 32 "
Lățimea bazei9 / 16 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță hexagonală cu proiecții
Dia pilot.15 / 32 "
Înălțimea pilotului0.085 "
Dimensiunea orificiului pilot31 / 64 "
Înălțimea proiecției0.400 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipHex cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (6)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH3 Piuliță de sudură 5/16-18 9/16 inch lățime, 50PK
€28.21 /ambalaj