Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1LAH9 Piuliță de sudură 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CUN

APPROVED VENDOR 1LAH9 Piuliță de sudură 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK

În stoc
Articol: AB2CUN Model: 1LAH9
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
€29.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei63 / 64 "
Grosimea bazei9 / 64 "
Lățimea bazei5 / 8 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăTabulă piuliță de sudură cu proiecții
Dia pilot.23 / 64 "
Înălțimea pilotului0.085 "
Dimensiunea orificiului pilot3 / 8 "
Înălțimea proiecției0.027 "
Lățimea proiecției0.312 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipTab Base cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH9 Piuliță de sudură 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK
€29.43 /ambalaj