Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1LAJ8 Weld Nut 10-32 5/8 X 3/8 Inch, 50PK | AB2CUX

APPROVED VENDOR 1LAJ8 Piuliță de sudură 10-32 5/8 X 3/8 inch, 50PK

În stoc
Articol: AB2CUX Model: 1LAJ8
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
€32.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei5 / 8 "
Grosimea bazei3 / 32 "
Lățimea bazei7 / 16 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăTabulă piuliță de sudură cu proiecții
Dia pilot.15 / 64 "
Înălțimea pilotului0.032 "
Dimensiunea orificiului pilot1 / 4 "
Înălțimea proiecției0.015 "
Lățimea proiecției0.090 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipTab Base cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (4)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ8 Piuliță de sudură 10-32 5/8 X 3/8 inch, 50PK
€32.89 /ambalaj