Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1LAR7 Spring Nut Flat 6-32 Steel, 100PK | AB2CWV

APPROVED VENDOR 1LAR7 Piuliță cu arc plat 6-32 din oțel, 100 buc

În stoc
Articol: AB2CWV Model: 1LAR7
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
€27.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de primăvară
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaNegru fosfat
Lungime0.44 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță dreptunghiulară cu arc
Rockwell HardnessC40 până la C50
ModelaPlat
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipDreptunghiular
Lăţime0.28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAR7 Piuliță cu arc plat 6-32 din oțel, 100 buc
€27.45 /ambalaj