Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LBD5 Piuliță cu arc U Style #8 Oțel, 50PK | AB2DCK

APPROVED VENDOR 1LBD5 Piuliță cu arc U Style #8 Oțel, 50 buc

În stoc
Articol: AB2DCK Model: 1LBD5
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
€34.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de primăvară
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului0.234 "
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.045 - 0.062 "
Lungime0.52 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
Rockwell HardnessC40 până la C50
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet#8
Tip filetUNC
TipStil U
Lăţime0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiPentru grosimea panouluiLungimeDimensiune de filetLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1LBC5 Piuliță cu arc U Style 10-24 Oțel - Pachet De 50 | AB2DCA 1LBC5# 10-240.045 - 0.062 "0.56 "-0.63 "€53.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBD5 Piuliță cu arc U Style #8 Oțel, 50 buc
€34.76 /ambalaj