Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LBF1 Stil cușcă cu piuliță cu arc 1/2-13, 5PK | AB2DDA

APPROVED VENDOR 1LBF1 Stil cușcă cu piuliță cu arc 1/2-13, 5 buc

În stoc
Element: AB2DDA Model: 1LBF1
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
€24.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de primăvară
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului0.410 "
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareazinc
Pentru grosimea panoului0.059 - 0.092 "
Înălţime0.41 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță cușcă
Rockwell HardnessC44 până la C51
ModelaPătrat
Sistem de măsurareInch
Grosime0.025 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStil cușcă
Lăţime0.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBF1 Stil cușcă cu piuliță cu arc 1/2-13, 5 buc
€24.70 /ambalaj