Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LBZ5 Cap 3/8 inch Fnpt | AB2DHX

APPROVED VENDOR Capac 1LBZ5 3/8 inch Fnpt

În stoc
Element: AB2DHX Model: 1LBZ5
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
€12.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpFier negru maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2000 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LBZ4 Cap 1/4 inch Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€12.18
Furnizor APROBAT 1LBZ6 Cap 1/2 inch Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€10.96
Furnizor APROBAT 1LBZ7 Cap 3/4 inch Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€15.31
Furnizor APROBAT 1LBZ8 Cap 1 inch Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€16.65
Furnizor APROBAT 1LBZ9 Cap 1-1/4 inch Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€24.14
Furnizor APROBAT 1LCA1 Cap 1-1/2 inch Fnpt | AB2DJC 1LCA1Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€34.00
Furnizor APROBAT 1LCA2 Cap 2 inch Fnpt | AB2DJD 1LCA2Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F2"300 psi-20 grade până la 550 grade F€47.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Capac 1LBZ5 3/8 inch Fnpt
€12.41 /unitate