APPROVED VENDOR Șapcă, neagră


Filtru
StilModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
1MNE5
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1.25 "--€15.31
A
1MNE2
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 2 "--€7.29
A
1MNE7
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F2"--€26.32
A
1MNE1
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 8 "--€7.56
B
1MNW4
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F3"--€95.89
B
1MNW2
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F2"--€26.32
A
1MNE6
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1.5 "--€18.50
A
1MNE4
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1"--€12.53
A
1MNE3
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 4 "--€8.81
A
1 MND8
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 8 "--€6.78
A
1 MND9
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 4 "--€6.24
B
1MNW3
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F2.5 "--€72.08
C
2WU79
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€28.48
D
1LBZ5
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€12.42
E
5P534
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 2 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€2.64
C
2WU81
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€66.61
C
2WU80
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3"150 psi-20 grade până la 366 grade F€40.00
E
5P535
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€3.67
D
1LCA1
Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€34.00
D
1LBZ9
Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€24.14
D
1LBZ6
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€10.96
D
1LBZ4
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€12.18
E
5P538
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€7.72
E
5P532
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.97
D
1LBZ7
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€15.31
E
5P537
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1.25 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€5.73
D
1LBZ8
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€16.64
D
1LCA2
Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F2"300 psi-20 grade până la 550 grade F€47.23
E
5P536
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€4.21
E
5P533
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€2.14
E
5P539
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€11.23
E
5P531
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€2.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?