Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P534 Cap 1/2 inch Fnpt | AE4YYQ

APPROVED VENDOR 5P534 Capac 1/2 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE4YYQ Model: 5P534
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
€2.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpFier negru maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LBZ4 Cap 1/4 inch Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€9.10
Furnizor APROBAT 1LBZ5 Cap 3/8 inch Fnpt | AB2DHX 1LBZ5Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€9.28
Furnizor APROBAT 1LBZ6 Cap 1/2 inch Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€8.19
Furnizor APROBAT 1LBZ7 Cap 3/4 inch Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€11.43
Furnizor APROBAT 1LBZ8 Cap 1 inch Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€12.44
Furnizor APROBAT 1LBZ9 Cap 1-1/4 inch Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€18.04
Furnizor APROBAT 1LCA1 Cap 1-1/2 inch Fnpt | AB2DJC 1LCA1Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€25.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P534 Capac 1/2 inch Fnpt
€2.03 /unitate