Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN GDC-1.25A Siguranță 1-1/4a Gdc 250vac - Pachet De 5 | AA9BYF 1CD04

BUSSMANN Siguranță GDC-1.25A 1-1/4a Gdc 250 Vca - Pachet de 5

În stoc
Articol: AA9BYF Model: GDC-1.25ACrucea Ref: 1CD04
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
€40.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5mm
ElementSingur
Funcțional egal cuMersen/Gould GDG
Amplificatoare cu siguranță1.25
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii35A la 250 VCA
Lungime20ft
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)0.76
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536100020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț
BUSSMANN GDC-1.6A Siguranță 1-6/10a Gdc 250vac - Pachet De 5 | AA9BYG 1CD05 GDC-1.6A1-6 / 10A5€40.81
Siguranta BUSSMANN GDC-100MA 100ma Gdc 250vac - Pachet De 5 | AA9BYH 1CD06 GDC-100MA100mA5€64.53
Siguranta BUSSMANN GDC-125MA 125ma Gdc 250vac - Pachet De 5 | AA9BYJ 1CD07 GDC-125MA125mA5€60.46
Siguranta BUSSMANN GDC-160MA 160ma Gdc 250vac - Pachet De 5 | AA9BYK 1CD08 GDC-160MA160mA5€63.61
BUSSMANN GDC-1A Siguranță 1a Gdc 250vac - Pachet De 5 | AA9BYL 1CD09 GDC-1A1A5€40.21
BUSSMANN GDC-2.5A Siguranță 2-1/2a Gdc 250vac - Pachet De 5 | AA9BYM 1CD10 GDC-2.5A2.55€40.21
Siguranta BUSSMANN GDC-200MA 200ma Gdc 250vac - Pachet De 5 | AA9BYN 1CD11 GDC-200MA200mA5€63.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță GDC-1.25A 1-1/4a Gdc 250 Vca - Pachet de 5
€40.16 /ambalaj