Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LCA1 Cap 1-1/2 inch Fnpt | AB2DJC

APPROVED VENDOR 1LCA1 Capac 1-1/2 inch Fnpt

În stoc
Articol: AB2DJC Model: 1LCA1
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
€34.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpFier negru maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1500 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LBZ4 Cap 1/4 inch Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€12.18
Furnizor APROBAT 1LBZ5 Cap 3/8 inch Fnpt | AB2DHX 1LBZ5Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€12.41
Furnizor APROBAT 1LBZ6 Cap 1/2 inch Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€10.96
Furnizor APROBAT 1LBZ7 Cap 3/4 inch Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€15.31
Furnizor APROBAT 1LBZ8 Cap 1 inch Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€16.65
Furnizor APROBAT 1LBZ9 Cap 1-1/4 inch Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€24.14
Furnizor APROBAT 1LCA2 Cap 2 inch Fnpt | AB2DJD 1LCA2Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F2"300 psi-20 grade până la 550 grade F€47.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LCA1 Capac 1-1/2 inch Fnpt
€34.00 /unitate