Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LTH6 Bucșă hexagonală 3 x 2 inci 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKA 4464K392

APPROVED VENDOR 1LTH6 Bucșă hexagonală 3 x 2 inci 304 oțel inoxidabil 150 Psi

În stoc
Articol: AB2FKA Model: 1LTH6Crucea Ref: 4464K392

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€115.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă hexagonală
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei3 "x 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9135
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTC5 Bucșă hexagonală 1/4 x 1/8 inch din oțel inoxidabil 304 150 Psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304 oțel inoxidabil1 / 4 "x 1 / 8"€4.97
Furnizor APROBAT 1LTC6 Bucșă hexagonală 3/8 x 1/8 inch Oțel inoxidabil 304 150 Psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304 oțel inoxidabil3 / 8 "x 1 / 8"€5.29
Furnizor APROBAT 1LTC7 Bucșă hexagonală 3/8 x 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304 oțel inoxidabil3 / 8 "x 1 / 4"€5.60
Furnizor APROBAT 1LTC8 Bucșă hexagonală 1/2 x 1/8 inch Oțel inoxidabil 304 150 Psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304 oțel inoxidabil1 / 2 "x 1 / 8"€7.57
Furnizor APROBAT 1LTC9 Bucșă hexagonală 1/2 x 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 150 Psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304 oțel inoxidabil1 / 2 "x 1 / 4"€7.93
Furnizor APROBAT 1LTE1 Bucșă hexagonală 1/2 x 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304 oțel inoxidabil1 / 2 "x 3 / 8"€7.22
Furnizor APROBAT 1LTE2 Bucșă hexagonală 3/4 x 1/8 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304 oțel inoxidabil3 / 4 "x 1 / 8"€10.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTH6 Bucșă hexagonală 3 x 2 inci 304 oțel inoxidabil 150 Psi
€115.70 /unitate