Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LTN3 Dop cu cap hexagonal 2 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB2FLB

APPROVED VENDOR 1LTN3 Dop cu cap hexagonal 2 inch filetat din oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AB2FLB Model: 1LTN3
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
€27.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTK4 Dop cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 1 cu filet de 8/304 inch | AB2FKT 1LTK4304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 8 "€3.04
Furnizor APROBAT 1LTK5 Dop cu cap hexagonal 1/4 inch filetat 304 din oțel inoxidabil | AB2FKU 1LTK5304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "€3.41
Furnizor APROBAT 1LTK6 Dop cu cap hexagonal 3/8 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB2FKV 1LTK6304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 8 "€3.94
Furnizor APROBAT 1LTK7 Dop cu cap hexagonal 1/2 inch filetat 304 din oțel inoxidabil | AB2FKW 1LTK7304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "€6.59
Furnizor APROBAT 1LTK8 Dop cu cap hexagonal 3/4 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB2FKX 1LTK8304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "€8.86
Furnizor APROBAT 1LTK9 Dop cu cap hexagonal 1 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB2FKY 1LTK9304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1"€14.27
Furnizor APROBAT 1LTN1 Dop hexagonal 1 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKZ 1LTN1304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1.25 "€19.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTN3 Dop cu cap hexagonal 2 inch filetat din oțel inoxidabil 304
€27.23 /unitate