Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MNF6 Dop cu cap hexagonal 3/4 inch Npt | AB2LCM

APPROVED VENDOR 1MNF6 Dop cu cap hexagonal 3/4 inch Npt

În stoc
Articol: AB2LCM Model: 1MNF6
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
€8.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneMNPT
ConstrucţieSolid
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MNF2 Dop cu cap hexagonal 1/8 inch Npt | AB2LCH 1MNF21 / 8 "€5.76
Furnizor APROBAT 1MNF3 Dop cu cap hexagonal 1/4 inch Npt | AB2LCJ 1MNF31 / 4 "€5.25
Furnizor APROBAT 1MNF4 Dop cu cap hexagonal 3/8 inch Npt | AB2LCK 1MNF43 / 8 "€5.64
Furnizor APROBAT 1MNF5 Dop cu cap hexagonal 1/2 inch Npt | AB2LCL 1MNF51 / 2 "€6.24
Furnizor APROBAT 1MNF7 Dop cu cap hexagonal 1 inch Npt | AB2LCN 1MNF71"€9.83
Furnizor APROBAT 1MNF8 Dop cu cap hexagonal 1-1/4 inch Npt | AB2LCP 1MNF81.25 "€13.53
Furnizor APROBAT 1MNF9 Dop cu cap hexagonal 1-1/2 inch Npt | AB2LCQ 1MNF91.5 "€15.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNF6 Dop cu cap hexagonal 3/4 inch Npt
€8.02 /unitate