Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MNG1 Dop cu cap hexagonal 2 inch Npt | AB2LCR

APPROVED VENDOR 1MNG1 Dop cu cap hexagonal 2 inch Npt

În stoc
Articol: AB2LCR Model: 1MNG1
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
€18.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneMNPT
ConstrucţieSolid
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.022
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MNF2 Dop cu cap hexagonal 1/8 inch Npt | AB2LCH 1MNF21 / 8 "€4.36
Furnizor APROBAT 1MNF3 Dop cu cap hexagonal 1/4 inch Npt | AB2LCJ 1MNF31 / 4 "€4.08
Furnizor APROBAT 1MNF4 Dop cu cap hexagonal 3/8 inch Npt | AB2LCK 1MNF43 / 8 "€3.85
Furnizor APROBAT 1MNF5 Dop cu cap hexagonal 1/2 inch Npt | AB2LCL 1MNF51 / 2 "€4.43
Furnizor APROBAT 1MNF6 Dop cu cap hexagonal 3/4 inch Npt | AB2LCM 1MNF63 / 4 "€5.60
Furnizor APROBAT 1MNF7 Dop cu cap hexagonal 1 inch Npt | AB2LCN 1MNF71"€7.57
Furnizor APROBAT 1MNF8 Dop cu cap hexagonal 1-1/4 inch Npt | AB2LCP 1MNF81.25 "€13.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNG1 Dop cu cap hexagonal 2 inch Npt
€18.84 /unitate