Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MPC8 Cot 90 grade 1 1/4 inch otel galvanizat | AB2LJR

APPROVED VENDOR 1MPC8 Cot 90 grade 1 1/4 inch oțel galvanizat

În stoc
Articol: AB2LJR Model: 1MPC8
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
€54.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpOțel forjat galvanizat
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi @ 72 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.41
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7307929000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1LBG5 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1/4 in | AB2DDC 1LBG5Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 4 "300 psi€14.54
Furnizor APROBAT 1LBG7 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1/2 in | AB2DDE 1LBG7Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "300 psi€13.96
Furnizor APROBAT 1LBG8 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 3/4 in | AB2DDF 1LBG8Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "300 psi€20.59
Furnizor APROBAT 1LBG9 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1 in | AB2DDG 1LBG9Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1"300 psi€31.82
Furnizor APROBAT 1LBH1 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG1.25 "300 psi€39.85
Furnizor APROBAT 1LBH2 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1 1/2in | AB2DDJ 1LBH2Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG1.5 "300 psi€58.55
Furnizor APROBAT 1LBH3 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 2 in | AB2DDK 1LBH3Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG2"300 psi€123.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPC8 Cot 90 grade 1 1/4 inch oțel galvanizat
€54.38 /unitate