Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LBG5 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1/4 in | AB2DDC

APPROVED VENDOR 1LBG5 cot 90 de grade fier maleabil galvanizat 1/4 inch

În stoc
Element: AB2DDC Model: 1LBG5
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
€14.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2000 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiunea saturată a aburului300 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1LBG7 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1/2 in | AB2DDE 1LBG7Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "300 psi€13.96
Furnizor APROBAT 1LBG8 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 3/4 in | AB2DDF 1LBG8Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "300 psi€20.59
Furnizor APROBAT 1LBG9 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1 in | AB2DDG 1LBG9Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1"300 psi€31.82
Furnizor APROBAT 1LBH1 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG1.25 "300 psi€39.85
Furnizor APROBAT 1LBH2 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1 1/2in | AB2DDJ 1LBH2Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG1.5 "300 psi€58.55
Furnizor APROBAT 1LBH3 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 2 in | AB2DDK 1LBH3Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG2"300 psi€123.89
Furnizor APROBAT 1MPC3 Cot 90 grade 1/4 inch otel galvanizat | AB2LJL 1MPC3Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1 / 4 "-€23.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBG5 cot 90 de grade fier maleabil galvanizat 1/4 inch
€14.54 /unitate