Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MPL5 Dop cu cap hexagonal 3/8 inch otel galvanizat | AB2LMB

APPROVED VENDOR 1MPL5 Dop cu cap hexagonal 3/8 inch din oțel galvanizat

În stoc
Articol: AB2LMB Model: 1MPL5
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
€4.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpOțel forjat galvanizat
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă3000 psi @ 72 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MPL4 Dop cu cap hexagonal 1/4 inch otel galvanizat | AB2LMA 1MPL41 / 4 "€4.31
Furnizor APROBAT 1MPL6 Dop cu cap hexagonal 1/2 inch otel galvanizat | AB2LMC 1MPL61 / 2 "€5.49
Furnizor APROBAT 1MPL7 Dop cu cap hexagonal 3/4 inch otel galvanizat | AB2LMD 1MPL73 / 4 "€7.88
Furnizor APROBAT 1MPL8 Dop cu cap hexagonal 1 inch otel galvanizat | AB2LME 1MPL81"€10.37
Furnizor APROBAT 1MPN1 Dop cu cap hexagonal, dimensiunea țevii de 1-1/2 inchi, oțel galvanizat | AB2LMG 1mpn11.5 "€21.36
Furnizor APROBAT 1MPN2 Dop cu cap hexagonal de 2 inchi din otel galvanizat | AB2LMH 1mpn22"€34.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPL5 Dop cu cap hexagonal 3/8 inch din oțel galvanizat
€4.74 /unitate