Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MPN3 Bucșă de reducere hexagonală 3/8 x 1/4 in | AB2LMJ

APPROVED VENDOR Bucșă de reducere hexagonală 1MPN3 3/8 x 1/4 in

În stoc
Articol: AB2LMJ Model: 1MPN3
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
€7.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă hexagonală
Material corpFier maleabil galvanizat
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307199060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MPN4 Bucșă de reducere hexagonală 1/2 x 3/8 in | AB2LMK 1mpn4Oțel forjat galvanizat3000 psi @ 72 grade F1 / 2 "x 3 / 8"€8.22
Furnizor APROBAT 1MPN5 Bucșă hexagonală de reducere 3/4 x 1/2 in | AB2LML 1mpn5Oțel forjat galvanizat3000 psi @ 72 grade F3 / 4 "x 1 / 2"€10.91
Furnizor APROBAT 1MPN6 Bucșă de reducere hexagonală 1 x 1/2 inch | AB2LMM 1mpn6Oțel forjat galvanizat3000 psi @ 72 grade F1 "x 1/2"€15.20
Furnizor APROBAT 1MPN7 Bucșă hexagonală de reducere 1 x 3/4 in | AB2LMN 1mpn7Oțel forjat galvanizat3000 psi @ 72 grade F1 "x 3/4"€15.35
Furnizor APROBAT 1MPN8 Bucșă de reducere hexagonală 1 1/4 x 1 inch | AB2LMP 1mpn8Oțel forjat galvanizat3000 psi @ 72 grade F1-1 / 4 "x 1"€22.51
Furnizor APROBAT 1MPN9 Bucșă hexagonală de reducere 1 1/2 x 1 1/4 in | AB2LMQ 1mpn9Oțel forjat galvanizat3000 psi @ 72 grade F1-1/2" x 1-1/4"€26.09
Furnizor APROBAT 1MPP1 Bucșă de reducere hexagonală 2 x 1 1/2 inch | AB2LMR 1MPP1Oțel forjat galvanizat3000 psi @ 72 grade F2 "x 1-1 / 2"€48.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Bucșă de reducere hexagonală 1MPN3 3/8 x 1/4 in
€7.31 /unitate