Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1NCX7 Arc de compresie Conic Oțel inoxidabil 5/16 x 0.480 | AB2QGZ

APPROVED VENDOR 1NCX7 Arc de compresie conic din oțel inoxidabil 5/16 x 0.480

În stoc
Articol: AB2QGZ Model: 1NCX7
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
€4.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc de compresie
Tip finalPătrat și fără sol
finalizareaSimplu
Dia afară mare.0.480 "
Încărcare @ 50% Lungime liberă (lbs.)2.37
Încărcare @ solid (lbs.)3.78
Material302 oțel inoxidabil
Lungime totală5 / 16 "
Mic exterior Dia.0.250 "
Rata de primăvară15.21 lb./in.
TipConic
Sârmă Dia.0.032 "
Tipul firuluiRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320201000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime comprimatăDeflexie @ ÎncărcareRata de primăvarăTipSârmă Dia.Tip finalfinalizareaPreț
Furnizor APROBAT 1NBV1 Arc de compresie din oțel 1 inch lungime - Pachet de 12 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 lb./in.Utilitate0.029 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€8.02
Furnizor APROBAT 1NBV2 Arc de compresie din oțel 1 inch lungime - Pachet de 12 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 lb./in.Utilitate0.029 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€9.16
Furnizor APROBAT 1NBV3 Arc de compresie din oțel Lungime de 1 inch - Pachet De 12 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 lb./in.Utilitate0.035 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€9.90
Furnizor APROBAT 1NBV4 Arc de compresie 1 1/4 inch Lungime - Pachet De 12 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 lb./in.Utilitate0.023 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€7.36
Furnizor APROBAT 1NBV5 Arc de compresie 1 1/4 inch Lungime - Pachet De 12 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 lb./in.Utilitate0.035 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€19.63
Furnizor APROBAT 1NBV6 Arc de compresie 1 1/2 inch Lungime - Pachet De 12 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 lb./in.Utilitate0.035 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€23.58
Furnizor APROBAT 1NBV7 Arc de compresie din oțel 1.5 inch lungime - Pachet de 12 | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 lb./in.Utilitate0.048 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€11.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCX7 Arc de compresie conic din oțel inoxidabil 5/16 x 0.480
€4.61 /unitate